Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M12x75mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp579.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM12
Length (mm)7
Treatment SurfaceYellow Chrome
Thread Pitch (mm)1.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan