Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M12x25mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp65.900 - Rp489.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM12(15/32inch x 63/64inch)
Length (mm)2
Treatment SurfaceYellow Chrome
Thread Pitch (mm)1.75
Length (inch)63/64
Diameter15/32inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan