Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M10x60mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM10
Length (mm)6
Treatment SurfaceYellow Chrome
Thread Pitch (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan