Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M10x35mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp519.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM10(25/64inch x 1 3/8inch)
Length (mm)3
Treatment SurfaceYellow Chrome
Thread Pitch (mm)1.5
Length (inch)1.375
Diameter25/64inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan