Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M10x20mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM10(25/64inch x 25/32 inch)
Length (mm)2
Treatment SurfaceYellow Chrome
Thread Pitch (mm)1.5
Length (inch)25/32
Diameter25/64inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan