Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M8x30mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp589.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM8(5/16 inch x 1 3/16 inch)
Length (mm)30
Treatment SurfaceYellow Chrome
Thread Pitch (mm)1.25
Length (inch)1.1875
Diameter5/16 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan