Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M6x40mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp439.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM6(15/64 inch x 1 37/64 inch)
Length (mm)40
Treatment SurfaceYellow Chrome
Thread Pitch (mm)1.0
Length (inch)1.578125
Diameter15/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan