Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M6x12mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp269.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM6(15/64 inch x 15/32 inch)
Length (mm)12
Treatment SurfaceYellow Chrome
Thread Pitch (mm)1.0
Length (inch)15/32
Diameter15/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan