Wipro Air Hose LPG Heavy Duty (Selang Angin / Selang Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Size (mm)(10.5x18)x2B
Inside Diameter(mm)10.5
Wall Thickness (mm)4
Working Pressure (Bar)34.5
Hose Length (m)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan