SONJACK Welding Hose Double Heavy Duty (Selang Las)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Size (inch)1/4x3/8
Inside Diameter(mm)6-9
Wall Thickness (mm)3.5
Working Pressure (Bar)30
ColorYellow-Grey
Hose Length (m)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tube : special black synthetic rubber compound NR / SBR, Cover : weather resistant & rubber compound

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait