Interlock Brush CB with Stainless Steel

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)15
Brush Head Length (mm)40
Total Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interlock cleaning brushes. Non heat-resistant, not washable in washer-disinfectors
Feature
With stainless steel bristles for stubborn soilings, light blue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait