Interlock Brush CB Soft Synthetic Bristles (Sikat Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)15
Brush Head Length (mm)75
Total Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interlock cleaning brushes. Heat-resistant up to 134°C, washable in washer-disinfectors
Feature
Soft synthetic bristles, blue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan