Interlock Brush CB Double-Side Reamer

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)Dia. 40 & 8
Brush Head Length (mm)45 & 25
Total Length (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interlock cleaning brushes with nylon bristles, non heat-resistant, not washable in washer-disinfectors.
Feature
With a round and conically tapered brush head, double-sided, white.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan