Daesung Contact Tip Lincoln

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Screw Size (mm)6
Length (mm)28
Diameter size (mm)1.6-2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan