ROMOLD Drum Trolley For Storage & Transportation (Troli Drum)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Length (mm)1600
Width (mm)740
Height (mm)640
Weight (kg)42
Capacity Sump (L)230
UDL (Kg)300
ColorYellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan