3M Perekat Velcro Sisi Loop

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Size (inchxyard)1x50
Backing MaterialNylon
ColorBlack
Engaged Thickness (mm)3.8
Maximum Operating Temperature (°C)49
Primary Liner Thickness (mm)0.08
Product TypeLoop
Tape Length (mm)45.72
Tape Width (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan