ACOURETE Vibration Damping Foam

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
TypeVibration Damping Foam
Dimensions (mm)1000x1500x12
MaterialCellular Polyurethane
ColorBeige
Density (kg/m³)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kebocoran energi suara terjadi melalui dua media, yaitu media udara (air-borne noise) dan media padat (structure borne noise). Untuk membuat ruangan soundproofing dibutuhkan sound insulation material untuk menginsulasi air-borne noise dan elemen yang dapat memutus rambatan getaran (decoupling structure borne noise). Regufoam Vibration 150 adalah elemen yang berfungsi untuk memutus kontak mekanik (decoupling) antara dua struktur lantai.

Regufoam Vibration 150 bekerja efektif untuk mengurangi rambatan getaran suara frekuensi rendah sampai dengan 7Hz.Untuk mengaplikasikan Regufoam Vibration 150, dibutuhkan informasi mengenai frekuensi suara yang ingin diredam dan beban pada elemen.

Regufoam Vibration 150 adalah elastomer dengan kandungan mixed-cell polyurethane foam dengan densitas 150.
Regufoam Vibration 150 dikemas dalam bentuk roll dengan ketebalan 12mm, lebar 1500mm dan panjang 5000mm.
Regufoam Vibration 150 dibuat di Jerman dan telah lolos uji coba fire safety dan environment safety.

Keunggulan :
- Efektif memutus kontak mekanik (decoupling) yang terjadi akibat kontak fisik antara ruangan dengan struktur bangunan.
- Frekuensi resonansi kritis yang cukup rendah sampai dengan 7Hz.
- Mudah dalam pemasangan.
- Bebas alergi.
- Bebas bahan beracun.
- Fire safety.
- Moisture resistant.
- Umur bahan yang panjang.
Kegunaan
Untuk membuat lantai decoupling pada:
- Broadcast Studio.
- Music Recording.
- Home Theater.
- Karaoke.
- Music Hall.
- Discotheque.
- Rel Kereta Api.
- Machine Room.
- Fondasi Bangunan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan