ACOURETE Sound Insulation Vibration Damping Liquid

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
TypeAcoustic Vibration Insulation
Volume (L)1
Viscosity (cPs)215 (no spindle 460rpm)
Loss Factor0.15-0.23
ColorBlack, Water Solube damping Paint
Application MethodBrush, Spray, Roller
Density (kg/m³)Before Dry : 1.3, After Dry : 1.6
Drying Time (hour)Surface : Over 3, Complete 24
Solid Content (%)70
Water ResistantAfter Day : Good

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Acourete Paint EZ1 adalah cairan insulasi suara dan peredam getaran. Bahan dasar Acourete Paint EZ1 adalah cairan polimers, fillers, binder dan zat additive. Acourete Paint EZ1 dapat melekat pada beragam jenis permukaan yang tidak rata, tipis, atau licin. Acourete Paint EZ1 dapat diaplikasikan dengan kuas, roll atau spray-gun. Dikemas dalam botol ukuran bersih satu liter. Acourete Paint EZ1 yang telah kering memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca, kelembaban, dan pukulan.

Acourete Paint EZ1 telah diuji di laboratorium internasional dan telah mendapatkan sertifikat bebas alergi, bebas bahan beracun, aman terhadap risiko kebakaran karena tidak menyerap uap air.

Keunggulan :
- High Mass Material dengan densitas 1600kg/m3 sehingga memilki nilai Sound Transmission Loss yang tinggi.
- Viscoelastic Material sehingga dapat menyerap energi getaran tanpa menyebabkan Flanking Noise.
- Bebas Alergi.
- Bebas bahan beracun.
- Fire Safety.
Kegunaan
Untuk membuat ruangan soundproofing seperti:

Soundproofing dan peredam getaran pada:
- Bangunan.
- Rumah.
- Pabrik.
- Gedung.
- Rumah Ibadah.
- Sekolah.
Alat Transportasi:
- Mobil (Bus).
- Kereta Api.
- Kapal Laut.
- Pesawat Terbang.
Mesin dan Peralatan Elektronik:
- Pabrik.
- Kantor.
- Perumahan.
- Apartemen.
- Rumah Sakit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan