ACOURETE Sound Insulation Vibration Damping Mat

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)4880x810x2
MaterialPVC
STC19
ColorBlack
Density (kg/m³)1750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Acourete Silent Wall adalah bahan insulasi suara bernilai STC 19 dengan massa yang besar, berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang berpropagasi melalui udara. Acourete Silent Wall terbuat dari polyvinyl chloride (PVC) daur ulang beserta beberapa material lain dan resin halus.

Produk ini memiliki densitas 1.750kg/m3 dengan panjang 4.880mm, lebar 810mm dan tebal 2mm, serta memiliki massa 15kg, mudah dipotong dengan utility knife dan dipasang dengan stapler gun. Metode pemasangan yang termudah adalah dengan menempelkan Acourete Silent Wall pada gypsum dengan stapler gun lalu dipasang pada rangka.

Keunggulan :
- Merupakan high mass material dengan densitas 1.750kg/m3 sehingga memiliki nilai sound transmission loss yang tinggi.
- Termasuk material viskoelastis tinggi yang dapat menyerap energi getaran.
- Bebas alergi.
- Bebas bahan beracun.
- Fire safety.
Kegunaan
Untuk membuat ruangan soundproofing seperti:
- Broadcast Studio.
- Music Recording.
- Home Theater.
- Karaoke Room.
- Auditorium.
- Music Hall.
- Discotheque.
- Office.
- Machine Room.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait