monotaro Rubber Band Cargo Free Cut Type for Rope Track (Tali Elastis Kargo)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Internal capacityOne
Width (mm)30
Order Code46911893
Length (m)20
UseIt can be used in various scenes such as truck hooding, fixing materials, bundling long objects, and covering curing sheets.
MaterialReused tire Tube
Thickness (mm)1.3-2.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan