NITTO Vinyl Tape for Electrical Insulation (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Internal capacity1 pack (10 volumes)
Tape Length (m)Ten
Product NumberNo.21N
Base MaterialVinyl base material
Operating Temperature Range (°C)-70
SpecificationFree of phthalic acid
Tape Thickness (mm)0.2
Tape Width (mm)19
UseFor wiring work. For wiring identification. For insulation of mechanical work.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait