3M Lakban Vinil 117 untuk Insulasi Listrik (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Base MaterialPolyvinyl Chloride Resin
Main applicationFor electrical insulation
SpecificationLead free
JIS StandardConforms to JIS C 2336 Class A
ColorBlack
AdhesiveRubber adhesive
Adhesive Force (N/mm)2.8 (Steel)
Adhesive Strength (N/10mm)(Steel) 2.8
Adhesive Strength (N/mm)2.8/10 (Steel)
Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm)25
Elongation (%)180
Operating Temperature Range (°C)-10 to 80
TRUSCO Number342-6955
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)0.2
Tape Width (mm)19
Tensile Strength (N/10mm)25
Volume Resistivity (MΩ.m)1 x 10 <sup>6</sup> or more

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan