Sato Keiryoki Mfg Thermometer for Refrigerator

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Power SupplyLR 44 button batteryx1 piece (test attachment)
Accuracy (°C)0 to 40 /± 1 , Others/± 2
Cord Length (m)3
External sensorwaterproof JIS C0920 compliant (IPX4)
Main Body MaterialABS Plastic
Measured Sampling (minute/times)1
Measurement Range In/Out (°C)-5 to + 50/-50 to + 70
Package Size (mm)75x130x25
Size (mm)67x20x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan