3M Strong Self-Bonding Silicone Tape (Lakban Pipa / Lakban Silikon)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Base Materialsilicone rubber
ColorLight gray
Elongation (%)300 or more
Adhesive TypePowerful
Dielectric Strength (kV/mm)23
Length (m)1.5
Operating Temperature Range (°C)-20 to 180
Tape Length (m)1.5
Tape Thickness (mm)1
Tape Width (mm)32
Tensile Strength (MPa)7
Tensile Strength (kgf/cm²)70
Thickness (mm)1
Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan