3M Sponge Abrasive

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
Letter ColorRed
Suitable MaterialWood, Plastic, pottery, metal, etc.
AbrasiveA (aluminum oxide)
GradeF (Fine)
AS ONE Part Number2-7696-02
Abrasive Grain Size#240-320
Dimensions (mm)114×140
TRUSCO Number125-7650
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait