Custom Separate Type Digital Illuminometer

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Display Updating Rate0.5 seconds / time
Included AccessoriesInstruction manual, 2 AA batteries, storage Case
Temperature Characteristics+/- 0.1% (25 degrees Celsius Standard)
Cable Length (m)About 200-500
Body Dimensions (mm)Approx. 63 x 169 x 37
Mass (g)210 (including Battery)
Automatic Power OffAbout 30 minutes (can be released)
Battery Life (hour)Approx. 80 (when using Alkaline batteries)
Power SupplyAA batteries x 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan