CLOVER (Oya Seisakusho) Tank Molybdenum Deep with Handle (Tangki)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Internal capacity1 piece
Capacity (L)6.4
Nominal size (cm)18
Order Code88690323
Mass (kg)0.95
Plate Thickness (mm)0.6
Outer Diameter x Depth (Φmm x mm)190x252
TKG Part Number8-0207-0802
TKG Part Number (2017)6-0199-0802

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan