KYOTO TOOL (KTC) 9.5Sq. Preset Type Torque Wrench

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Internal capacityOne
Torque Measurement Range (N m)20-100
Order Code53847247
Product NumberCMPC1003
Drive (mm)9.5
Dimension L (mm)400
Dimension B (mm)33
Dimension H (mm)13.7
Mass (kg)1.2
Minimum Scale (N m)0.5
Number of Teeth36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan