Teramoto Wire Basket

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Capacity (L)83
ColorWhite
Dimensions (mm)400x400x630
Finishing MaterialSteel wire material with polyethylene coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Inner bag is neatly put away and appearance is sharp. (Can be folded.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait