OH Welding Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)25
Head Length (mm)183
Total Length (mm)325
Handle MaterialOak
Head MaterialCarbon Steel
Size (lbs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Most suitable for removing welding slag and sputter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan