Nitoms Waterproof Aluminum Adhesive Tape (Butyl)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorSilver
Tensile Strength (N/mm)32/10
Thickness (mm)0.5
Size (mmxm)50x5
Finishing MaterialBase material: Soft aluminum foil+Polyester film, Adhesive: Rubber
Working Temperature Range (°C)-15 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can prevent crevices and leakage easily only by pasting it.
Use
For waterproof and repair of roof materials and galvanized iron plates.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan