Reelex Water Reel

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
ColorNavy Blue
Compatible Hose (mm) Inner Diameter x Outer Diameter12x16
Total Hose Length (m)13
Dimensions (mm)300x450x450
Finishing MaterialMain Body: Polypropylene (PP), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
Working Pressure (MPa)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hose can be stored by easy automatic winding with one push button.
- Anti-slip rubber stand prevents the reel from falling over when taking out the hose.
- The hose with phi12 internal diameter ensures stress-free water flow.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan