TRUSCO Valve Open and Closing Plate

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Display ContentsSolid Color
Hole Diameter (mm)4
L x W (mm)60x40
Finishing MaterialTag Material: Styrene, Chain Material: Nickel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- An oval shape, two-side display type valve open/close tag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan