Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp669.900
Spesifikasi
ColorBlack
Finishing MaterialPolyurethane
Maximum Working Pressure (MPa)0.8
Total Length (m)20
Working Temperature Range (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Excellent in flexibility, very small bending radius, and easy to handle.
- Excellent mechanical strength, especially in wear resistance.
- Very light.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan