KYOTO TOOL (KTC) T-Type Impact Torx Wrench

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp469.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)9.5
Total Length (mm)75
Finishing MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- By adopting the AMBAC system, it prevents pin jumping out during use.
- By adopting a new type of ring, it is easy to install pin/ring.
Accessories:- Pin, ring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan