OH Test Hammer c/w Handle (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Head Diameter (mm)20
Head Length (mm)130
Total Length (mm)450
Handle MaterialOak
Head MaterialCarbon Steel
Size (lbs)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Well-balanced design that emphasizes the feeling transmitted to the hand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait