Nagasawa Surface Rim Hook Bolt for Sliding Door

Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Vertical (mm)275
W (mm)40
Finishing MaterialZinc Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Rain proof. Electricity not required.
- A mechanical keyless lock that opens the lock with memory numbers.
- A hook design dedicated to sliding doors.
Use
For sliding doors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan