SUPER TOOL Super Foot Lock

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Basic Working Load (t)3
C34
D32
Dimension L (mm)151
Finishing MaterialSpecial Alloy Steel
H321

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The hook can be removed/dislodged (pulled out) easily when being lifted while the lock is released.
Use
For laying and removing iron plates.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan