SUPER TOOL Spherical Washer

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Compatible BoltM24
Height (mm)15
Inner Diameter (mm)26
Outer Diameter (mm)48
Finishing MaterialSteel (S45C)Black Dye Finishing, Quenching (HRC 27 to 35)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Because it is a spherical type, it is possible to correspondence to some angles.
Use
It is used for stabilization when tightening a nut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan