NIHONSEIKI Speed Controller (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Connection Port DiameterRc1/4
Effective Area (mm²)14
Working Pressure (MPa)0 to 1
Working Temperature Range (°C)5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A speed controller with an excellent flow rate adjuster.
- Can be used as a meter-in or meter-out.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan