Terada Pump Submersible Sewage Small (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Caliber (mm)40
Foreign Objects Passage Diameter (mm)20
Output (kW)0.15
Discharge Rate (L/minute)100
Power (V)Single Phase 100
Total Head (m)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- An oil bath system is employed for the mechanical seal.
Use
For construction and civil engineering.For industrial facility.For building facilities.For plant incorporation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait