MAXPEDITION Sling Pack

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)16
ColorCharcoal
Dimensions (mm)254x203x432
Finishing Material500,denier Kodra nylon(polyurethane coating)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Sling pack with 1 shoulder strap.
- Main compartment fully opens 180 degrees.
- Tablet can be stored in the inner pocket.
- You can access the back side pocket from both sides.
- Equipped with bottle holders outside both side-pockets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan