Panduit Simplex Fiber Optic Connector

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp869.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)56.6
MaterialSynthetic Resin, Thermoplastic Rubber, Zirconia Ceramic
Working Temperature Range (°C)-10 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please use dedicated tool(FOCCT2-BKIT).- Please separately prepare dedicated boots for mounting 1.6 to 2.0mm cables and 3.0mm cables.
Feature
- Simplex SC optical connector.
- With boots for 900micrometre buffer.
- Can be re-terminated up to two times.
Use
For optical fiber communication.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait