Yuei Caster Rubber Wheel Caster with a Level Adjuster

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Allowable Weight (daN)50
Allowable Weight (kgf)51
Mounting Height H (mm)65
Mounting Hole Diameter P (mm)6.5
Finishing MaterialMetal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated, Wheel: Rubber
Wheel Diameter D (mm)50
Wheel Width (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be easily moved using casters and can be fixed securely with the adjuster.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait