shindaiwa Rotary Bandsaw (Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Cutting Angle (°)90
Power Cord Length (m)2.5
Round Pipe (Φmm)120
Square Pipe (mm)115x115
Output Power (W)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Aluminum Die-cast Frame
- Saw blade speed, with 2 step change speed.
Accessories:- Saw Blade NF 18 Threads/Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan