ULVAC Rocking Piston Type Dry Vacuum Pump

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Displacement Speed (L/minute)80/88 (50/60Hz)
Inlet Caliber (mm)9
Power (V)Single Phase 100
Total Dimensions (mm)160x270x179
Ultimate Pressure (Pa)5.33x10 (3rd power)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Vacuum pump that performs exhaust ventilation by the reciprocating motion of the cup packing (special resin) in the cylinder.
Use
Vacuum chuck, vacuum tweezers.Food packaging machines, vacuum molding machine.Aadsorption conveyance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan