NIHONSEIKI Precision Regulator

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Connection Port DiameterRc1/4
Fluid Temperature (°C)5 to 60
Total Length (mm)128
Working Pressure (MPa)0 to 0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Capable of precisely adjusting the pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan