YUTAKAMAKE PP Band

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp829.900
Spesifikasi
Tensile Strength (kg)100
Thickness (mm)0.5
Finishing MaterialPolypropylene (PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Manual binding type with a stopper.
Use
Binding and packing with manual binding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan