TRUSCO Hose Polyurethane Tube (Selang PU)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp979.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Total Length (m)100
Finishing MaterialPolyurethane
Working Pressure (MPa)0.8
Working Temperature Range (°C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This tube with excellent flexibility is exclusive for air fluid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait