IMAO Plastic Lobe Knob

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Knob Height (mm)50
Outer Diameter (mm)80
Finishing MaterialKnob: Polyamide (PA), Insert: Steel
Precision Hole Depth (mm)28
Precision Hole Diameter H8 (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A knob that fits the hand and is easy to turn.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan